text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Ratel M12 IR-201B(3/8)


De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid. Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels. Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen. Metalen bedieningshendel - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M12™ accu's

Artikelnummer 7M741851
Nom. spanning (V) 12
Lengte 274
Accucapaciteit (Ah) 2
Max. draaimoment (Nm) 47
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte 274
Accucapaciteit (Ah) 2
Max. draaimoment (Nm) 47
Gereedschapopname 3/8" buitenvierkant
Nullasttoerental (1/min) 0 - 250
Aantal meegeleverde accu's 1
Merk MILWAUKEE
Type M12 IR-201B 3/8

Artikelnummers

Artikelnummer 7M741851
EAN 4002395002023
UBB 500513655133
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4933441720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.