text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Kabelkniptang M18 HCC45-0C


FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN. Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur. Knipt ACSR en ACSS kabels tot 44 . Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren. Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsfree sluiting en de gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de beste machinecontrole. 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse. Milwaukee® ONE-KEY™ technologie maakt het installateurs mogelijk om het machinegebruik te bekijken, meldingen voor aanbevolen onderhoud te ontvangen en informatie draadloos te synchroniseren met de cloud. REDLINK™ individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën

Artikelnummer 1B170109
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 45
Uitvoering/bediening Overig
Merk Milwaukee
Model M18 HCC45
Type M18 HCC45-0C
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 45
Uitvoering/bediening Overig
Merk Milwaukee
Model M18 HCC45
Type M18 HCC45-0C

Artikelnummers

Artikelnummer 1B170109
EAN 4058546002312
UBB 500668393126
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933459265
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.