text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Boorhamer M18 CHPX-502X

Artikelnummer 2O315270
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Boordiameter in beton (mm) 28
Max. energie enkele slag (J) 4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Boordiameter in beton (mm) 28
Max. energie enkele slag (J) 4
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 30
Max. aantal slagen (1/min) 5000
Nullasttoerental (1/min) 1350 - 1350

Artikelnummers

Artikelnummer 2O315270
EAN 4002395160587
UBB 500636637315
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 4933451380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.