text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee LDM 50 Laser Afstandsmeter 0,5-50m ±1,5mm 2x AAA Batterij


Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop. Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport. Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes. Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking). Afstand optellen & aftrekken voor layouting. Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts). Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting. Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken. Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen. IP54 water- en stofbestendig. Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit. Metrische units voor alleen meten

Artikelnummer 5K968363
Breedte 40
Hoogte 32
Kleur behuizing Overig
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Hoogte 32
Kleur behuizing Overig
Met afstandsbediening Nee
Interface Nee
Zichtbare signaallijn Nee
Lengte signaallijn (m) 50
Roterende signaallijn Nee
Lengte 119
Nauwkeurigheid (mm) 1.5
Beschermingsgraad (IP) IP54
Batterijsoort Overig
Laserklasse Klasse 2
Model LDM 50

Artikelnummers

Artikelnummer 5K968363
EAN 4002395006540
UBB 500513645654
UNSPSC 27111801
Fabrikant artikelnummer 4933447700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.