text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamertacker R 311 Ergo type 11 / 140 (G) / 6-12 RAPID


Robuust. Met een eenvoudig en betrouwbaar laadsysteem voor nietjes van 6 tot 12 mm lengte. Een speciale stootplaat voorkomt beschadiging van het materiaal. Ideaal voor het bevestigen van isolatiemateriaal, dakleer, vloerbedekking, etiketten enz.. Eenvoudig en moeiteloos van onder te laden. Magazijncapaciteit: 2 klemstaven

Artikelnummer A8107.000.130
Breedte 60
Hoogte 28
Lengte 336
Spijkerlengte (mm) 6 - 12
Vergrendelbaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 60
Hoogte 28
Lengte 336
Spijkerlengte (mm) 6 - 12
Vergrendelbaar Nee
Capaciteit magazijn 2
Zonder terugslag Ja
Instelbare slagkracht Nee
Geschikt voor spijkers Nee
Geschikt voor nieten Ja
Geschikt voor kabelnieten Nee
Hamertacker Ja

Artikelnummers

Artikelnummer A8107.000.130
EAN 4051661000058
UBB 500613330710
UNSPSC 27112401
Fabrikant artikelnummer 5000004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.