text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Persluchtcompressor MEGA 350-100 D


Artikelnummer 4N544856
Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 3
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1350
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Stroomsterkte (A) 3
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen 2.2
Toerental (1/min) 1350
Geluidsvermogensniveau 93
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 415
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IP44
Tankinhoud 90
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Max. bedrijfsdruk (psi) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 3
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Ja
Merk METABO
Model Mega 350-100 D
Type Mega 350-100 D

Artikelnummers

Artikelnummer 4N544856
EAN 4007430244765
UBB 500658538763
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 601539000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.