text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
2K117374
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
Metabo Vlakschuurmachine SRE 3185
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Textielen stofzakken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2K117374
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
210
Machinegewicht (kg)
1.5
Trillingskringdiameter (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W)
210
Machinegewicht (kg)
1.5
Trillingskringdiameter (mm)
2
Schuurmiddelbevestiging
Klemmen
Schuurplaatbreedte (mm)
184
Schuurplaatlengte (mm)
92
Nullasttoerental (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Textielen stofzakken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600442000