text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Vlakboor CV 6 x 93mm

Artikelnummer 3N846331
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 97
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Ja
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Metabo

Artikelnummers

Artikelnummer 3N846331
EAN 4007430066695
UBB 500662526499
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627989000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.