text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Slangtule MTHR 3/8 inch x 9mm

Artikelnummer 5L805345
Materiaal Messing
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Huls Geen

Specificaties

Materiaal Messing
Standaard Geen
Met veiligheidskraag Ja
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Buitendraad conisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maat draadaansluiting (inch) 3/8 inch
Huls Geen
Grip slangpilaar glad Nee
DIN standaard Geen

Artikelnummers

Artikelnummer 5L805345
EAN 4003665297989
UBB 500699860119
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 901026076
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.