text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ronde frees 6 x 18 x 50mm

Artikelnummer 3S018445
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 18
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor messing Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Vertanding Kruis
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6

Artikelnummers

Artikelnummer 3S018445
EAN 4007430228215
UBB 500662521284
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628345000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.