text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Komwiel 80 x 25 x 22,23-65 x 15

Artikelnummer 3A128700
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 25
Max. toerental (1/min) 11940
Schijfdiameter (mm) 80
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 25
Max. toerental (1/min) 11940
Schijfdiameter (mm) 80
Korrel 80
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor droog gebruik Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 3A128700
EAN 4007430421531
UBB 500662548014
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 630727000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.