text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Komwiel 110/90 x 55 x 22,23 C16N 6 stuks

Artikelnummer 5F207562
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 55
Max. toerental (1/min) 8600
Schijfdiameter (mm) 110
Korrel 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Silicone carbide
Fijnheidsgraad Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 5F207562
EAN 4007430400697
UBB 500662547446
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 616171000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.