text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Klopboorschroefmachine SBE 850-2 S

Artikelnummer 9T623009
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13

Specificaties

Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 2.6
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 8
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 25
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 36
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 18
Vermogensafgifte (W) 490
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 2e stand (mm) 20
Max. aantal slagen (1/min) 58900
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1100
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3100
Merk Metabo
Type SBE 850-2 S

Artikelnummers

Artikelnummer 9T623009
EAN 4007430313164
UBB 500668627283
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600787500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.