text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Huiswaterpomp HWW 6000/25 INOX

Artikelnummer 8Z211764
Aantal fasen 5
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240

Specificaties

Aantal fasen 5
Kabellengte (m) 1.5
Flensvorm Overig
Type aandrijving Elektrisch
Materiaal drukvat Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 220 - 240
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Geluidsemissie (dB(A)) 75.9
Met automatische start/stop Ja
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Met drukvat Nee
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 1.3
Volumestroom (BEP) (m³/h) 6
Aansluitstandaard inlaatzijde Overig
Aansluitstandaard perszijde Overig
Motor energie-efficiëntieklasse Overig
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Max. zuighoogte (m) 8
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merk METABO
Type HWW 6000/25 Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z211764
EAN 4007430239471
UBB 500658561765
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 600975000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.