text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo HSS-R boor 3,0 x 61mm 10 stuks


Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8 Oppervlak zwart Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Artikelnummer 5W414390
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3 - 3
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verpakt per 1

Specificaties

Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Diameter (mm) 3 - 3
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor non-ferro metalen 10
Aantal boren voor staal 10
Merk Metabo

Omschrijving

Spiraalboren van hoogwaardig snelstaal conform DIN 338, rolgewalst, cilindrisch, rechtssnijdend, type N, Buitenste conische slijphoek 118°, diametertolerantie h8, Oppervlak zwart, Geschikt voor boorwerkzaamheden in staal, non-ferro metalen, gietstaal gelegeerd en niet-gelegeerd. Tot een trekbestendigheid van 900 N/mm².

Artikelnummers

Artikelnummer 5W414390
EAN 4007430067302
UBB 500662603603
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 627720000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.