text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Grondboor 7 x 230mm

Artikelnummer 0A454809
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 155
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0A454809
EAN 4007430102119
UBB 500662747004
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627116000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.