text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid super 105 x 1,0 x 16,0 TF41 25 stuks


Artikelnummer 8P409646
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 15300
Schijfdiameter (mm) 105
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Max. toerental (1/min) 15300
Schijfdiameter (mm) 105
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 16
Korrel type Corundum
Merk Metabo
Model FLEXIARAPID SUPER INOX
Type Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 8P409646
EAN 4007430142009
UBB 500662375418
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 616210000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.