text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Diamantschijven
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
Slijpen
Diamantschijven
2A070383
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
Metabo Flexiamant 115 x 2,5 x 22,23 TF42 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A070383
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Gekromt midden
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Korrel
30
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Corundum
Fijnheidsgraad
Medium
Model
FLEXIAMANT STEEL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A070383
EAN
4007430402912
UBB
500662380699
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
616727000