text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schuur- en polijstmachines
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
Slijpen & schuren
Schuur- en polijstmachines
8N276800
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
Metabo Driehoekschuurmachine DSE 280 INTEC
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Lamellenschuurzool Inbussleutel Kunststof koffer
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8N276800
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W)
280
Machinegewicht (kg)
1.3
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
14000 - 22000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Spanning (V)
240
Frequentie (Hz)
50 - 50
Nom. opgenomen vermogen (W)
280
Machinegewicht (kg)
1.3
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
14000 - 22000
Slijpschijf van hoek tot hoek (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Lamellenschuurzool Inbussleutel Kunststof koffer
Artikelnummers
Artikelnummer
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
600317500