text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Diamantzaagbladen
6Y601551
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
Metabo Diamantdoorslijpschijf 350 x 20,0mm AP
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Helaas... het product dat u zoekt is niet meer leverbaar
Vergelijkbare producten:
Milwaukee Diamant zaag 4932471333
Artikelnummer:
8S357808
Prijs per 
-
Bekijk alle producten
Artikelnummer
6Y601551
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
5400
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Max. toerental (1/min)
5400
Schijfdiameter (mm)
350
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Overig
Model
Professional AP
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y601551
EAN
4007430178183
UBB
500662368082
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
628149000