text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 300 x 20,0mm CP


Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, composiet, wasbeton Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal slijpvermogen en lange standtijd Lasergelaste diamantsegmenten Segmenthoogte: 12,0 mm max. werksnelheid 80 m/sec. (300 - 350 mm: 100 m/sec.)

Artikelnummer 1E028172
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6300
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 6300
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Overig
Model Professional CP

Artikelnummers

Artikelnummer 1E028172
EAN 4007430178053
UBB 500662367258
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628136000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.