text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 180 x 22,23mm AC


Voor alle zachte en abrasieve materialen, zoals vers beton, kalkzandsteen, zandsteen Hoge diamantkwaliteit met een zachte bindingsmassa voor goed slijpvermogen en optimale standtijd Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s) Lasergelaste diamantsegmenten segmenthoogte: 7,0 mm max. werksnelheid 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s)

Artikelnummer 1H141990
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Model Classic AC

Artikelnummers

Artikelnummer 1H141990
EAN 4007430178541
UBB 500662363034
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628185000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.