text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Diamantdoorslijpschijf 115 x 22,23mm AP


Voor het beste doorslijpvermogen in zachte, abrasieve materialen zoals vers beton, kalkzandsteen, zandsteen Hoogwaardige diamantkwaliteit met harde bindingsmassa voor optimaal slijpvermogen en hoge standtijd Lasergelaste diamantsegmenten Segmenthoogte: 12,0 mm max. werksnelheid 80 m/sec. (300 - 350 mm: 100 m/sec.)

Artikelnummer 1A838874
Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Max. toerental (1/min) 13200
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Overig
Model Professional AP

Artikelnummers

Artikelnummer 1A838874
EAN 4007430178107
UBB 500662357846
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 628141000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.