text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo decoupeerzaag STEB 140 Plus STEB 140 PLUS

Artikelnummer 3I413768
Hoogte 206.8
Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 329.2
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.6

Specificaties

Hoogte 206.8
Slag (mm) 26
Spanning (V) 240
Frequentie (Hz) 50 - 60
Lengte 329.2
Nom. opgenomen vermogen (W) 750
Machinegewicht (kg) 2.6
Snijdiepte in hout (mm) 140
Nullastslagenaantal (hef) (1/min) 1000 - 3100
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm² (mm) 35
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm² (mm) 10
Zwenkbereik (°) -45 - 45
Type STEB 140 Plus

Artikelnummers

Artikelnummer 3I413768
EAN 4007430212252
UBB 500658542542
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 601404500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.