text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Combiboor SB 18 LT

Artikelnummer 8B999461
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 4
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 38
Boordiameter hout 1e stand (mm) 38
Max. draaimoment (Nm) 60
Boordiameter hout 3e stand (mm) 38
Boordiameter staal 3e stand (mm) 13
Max. aantal slagen (1/min) 27200
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1600
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Type SB 18 LT

Artikelnummers

Artikelnummer 8B999461
EAN 4007430213587
UBB 500658493951
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602103500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.