text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Carbide spiraalboor 40 x 90mm


Precisie-kunstboren, conform DIN 7483 C met centreerpunt, 2 scherpe voorsnijders en 2 hoofdsnijkanten van hard metaal Voor het professionele gebruik en splintervrij boren in gefineerde houten platen alsmede alle natuurlijke harde en zachte houtsoorten

Artikelnummer 3I801146
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3I801146
EAN 4007430101846
UBB 500662309425
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 625130000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.