text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Betonboor 5 x 150mm

Artikelnummer 0L669262
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0L669262
EAN 4007430069665
UBB 500662281699
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 627665000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.