text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Alleszuiger ASA 30 L PC INOX

Artikelnummer 9U059695
Breedte 391
Hoogte 637
Diepte 397
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250

Specificaties

Breedte 391
Hoogte 637
Diepte 397
Type stroom AC
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 9.6
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 72
Spanning 220 - 240
Basiskleur Roestvaststaal
Max. onderdruk (mbar) 210
Nom. zuigslangdiameter (mm) 32
Inschakelautomatiek elektrisch gereedschap Ja
Frequentie 60 Hz
Lengte zuigslang (m) 3.5
Gebruik met stofzak Ja
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69 L
Merk METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Artikelnummers

Artikelnummer 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602015000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.