text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Accu Boormachine 18V BS 18

Artikelnummer 0S199714
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 1 - 10
Boordiameter staal 1e stand (mm) 10
Boordiameter hout 1e stand (mm) 20
Accu-eigenschap Lithium-ions
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1600
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Model BS 18
Type Cordless Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0S199714
EAN 4007430331472
UBB 500686837757
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 602207560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.