text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Precisie folie
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
0X952298
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
Metaalfolie dikte 0,200 mm messing MS63 lengte 2500 mm breedte 150 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X952298
Breedte
150
Dikte (mm)
0.2
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Messing
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
74092100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
150
Dikte (mm)
0.2
Lengte (mm)
2500
Materiaal
Messing
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
74092100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X952298
EAN
4054773009490
UBB
500573939641
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
858830