text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 2K797633
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 120
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2K797633
EAN 4015448402299
UBB 500581445649
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.