text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 1C624938
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 6
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 160
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 1C624938
EAN 4015448402312
UBB 500573992350
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814188
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.