text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 300 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 9P434302
Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 300
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 120
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 9P434302
EAN 4015448402251
UBB 500583905145
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814176
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.