text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm C zaagblad-d. 275 mm breedte 2,5 mm HSS PROMAT


HSS. Stoomontlaten als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor ijzer en Stalen materialen Tandvorm C: Gebogen tand met voor- en nasnijder

Artikelnummer 8L466773
Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 275
Tandsteek (mm) 8
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 40
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 110
Merk Promat
Type Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 8L466773
EAN 4015448402213
UBB 500583521421
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814168
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.