text.skipToContent text.skipToNavigation

Metaalcirkelzaagblad tandvorm BW zaagblad-d. 315 mm breedte 2,5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. Stoomontlaten. Als bescherming tegen vastlassen van het materiaal. Voor RVS-materiaal en andere hoogvaste stalen. Met 32 mm borings-Ø met 2 meeneemgaten 11/63, 4 meeneemgaten 9/50 en 2 meeneemgaten 8/45 voor Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-cirkelzaagmachines Tandvorm BW: Gebogen tand met afwisselende afkanting

Artikelnummer 2G019650
Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 4.5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Zaagbladdiameter (mm) 315
Tandsteek (mm) 4.5
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 32
Snijbreedte (mm) 2.5
Aantal tanden 220
Merk Promat
Type Circular Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 2G019650
EAN 4015448503668
UBB 500581368007
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.