text.skipToContent text.skipToNavigation

Messing kogelkraan VALVE LINE 47,80 mm G 1 1/2 inch binnen/binnen DN 37,0 mm RIE


2-weg messing kogelkraan met volledige doorgang · Uiterst voordelige standaard kogelkraan van vernikkeld messing · Voor perslucht, water, niet giftige en niet agressieve gassen en vloeistoffen · G-schroefdraad conform DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer 1Z626145
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal behuizing Messing
Oppervlaktebescherming kogel Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar) 25
Mediumtemperatuur (continu) -20-100
Nom. diameter aansluiting 1 1 1/2 inch (40)
Oppervlaktebescherming behuizing Vernikkeld
Materiaal kogel Messing
Merk Riegler

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z626145
EAN 4047322074285
UBB 500581300273
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 115717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.