text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Ventielen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
2B298767
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
Messing kogelkraan VALVE LINE 26,44 mm G 3/4 inch binnen/binnen DN 19,0 mm RIEGL
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
2B298767
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Binnendraad metrisch
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Oppervlaktebescherming kogel
Vernikkeld
Nom. diameter aansluiting 2
Overig
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
25
Mediumtemperatuur (continu)
-20-100
Nom. diameter aansluiting 1
3/4 inch (20)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Materiaal kogel
Messing
Merk
Riegler
HS- en goederencode
84818081
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B298767
EAN
4047322074254
UBB
500581290789
UNSPSC
40141613
Fabrikant artikelnummer
115714