text.skipToContent text.skipToNavigation

Meetband met frame ergoline lengte 50 m bandbreedte 13 mm A mm/cm EG II aluminium BMI


In aluminium frame. Geanodiseerd. Wit gelakte rolmaat van staal, tegen roest beschermd. Slinger uitklapbaar. Kogelgelagerd. Ergonomische vorm met gripnoppen. Inklapbare draaikruk en parkeerstand voor het beginpunt van de band ter bescherming tegen transportschade. Met Flextop-beginbeslag van transparante, uiterst flexibele kunststof, gaat betrouwbaar breuk aan het beginpunt van de band tegen

Artikelnummer 8P621022
Bandbreedte (mm) 13
Lengte (mm) 50
Digitale indicatie Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 13
Lengte (mm) 50
Digitale indicatie Nee
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Nee
Met rem Nee
Merk Bmi
Type Frame Measuring Tape

Artikelnummers

Artikelnummer 8P621022
EAN 4007368005032
UBB 500583583215
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 301024050AF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.