text.skipToContent text.skipToNavigation

Mechanicatang lengte 200 mm vorm 1 recht meercomponenten mantels verchroomd KNIP


Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. rechte, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Artikelnummer K1038.510.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 200
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 73
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Lengte 200
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 73
Kopbreedte (mm) 3
Greepuitvoering Overig
Handvat Overig
Grijpvlak Getand
Gesmeed Ja

Omschrijving

Mechanische tang: hoge buigsterkte van de tangpunten. Grijpvlakken kruislings gearceerd. rechte, halfronde bekken. - Bekdikte (scharnier) (T1): 9,5mm- Bekbreedte (W4): 3,0 mm- Bekdikte (T2): 2,5mm- Beklengte (L3): 73,0mm- Kopbreedte (W3): 17,5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1038.510.200
EAN 4003773039594
UBB 419100385089
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 38 15 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.