text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
30355
30355.035.016
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
MAXXFAST Zelfborende verzonken schroef met ttap® DIN ≈7504 O Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X16MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merk
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
16 mm
Toepassing (metaal)
Aluminium
Merk
Maxxfast
Aandraaivoorziening
ttap
®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.87
Info
Alleen volle verpakkingen toegestaan.
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
16
L1
4
No. ttap
15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈15482
DIN
≈7504-O
Artikelnummers
Artikelnummer
30355.035.016
EAN
8715494511230
UBB
500618343759
UNSPSC
31162400
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen