text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

MAXXFAST Wkręt do drewna uniwersalny z łbem stożkowym płaskim z ttap® Stal Ocynkowane 3,5X16MM (12)


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 16 mm
Marka Maxxfast
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 0.81
Info
  • Tylko pełne opakowania.
  • F=9mm tylko wtedy, gdy L≥40mm.
  • Średnice 3 oraz 3,5 nie są przystosowane do konstrukcji drewnianych i z tego powodu nie są znakowane CE
Kod towaru 7318129090

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 7
F 0
k 4
L (mm) 16
Nr ttap 15
S 12

Numery artykułów

Numer artykułu 30100.035.016
EAN 8715494279352
UBB 500512196295
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.