text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X12MM (8)


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 12 mm
Merk Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.61
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode 7318129090

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk 7
F 0
k 4
L (mm) 12
No. ttap 15
S 8

Artikelnummers

Artikelnummer 30100.035.012
EAN 8715494279345
UBB 500512196113
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.