text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Gatzaag 140MM-5.1/2


Artikelnummer X8000.140.001
Diameter 140
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 140
Snijdiepte (mm) 40
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gipskarton Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Maxxfast
Gewicht per stuk (g) 770
HS- en goederencode 82079091
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer X8000.140.001
EAN 8715494278423
UBB 500574545272
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer JF014000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.