text.skipToContent text.skipToNavigation

Materiaalkarabijn lengte 81 mm met schroefsluiting blauw gecoat KNIPEX


Karabijnhaak Voor een betrouwbare bescherming van het gereedschap: houdcapaciteit getest in talrijke valtests voor gereedschap tot 6 kg, zelfs batterijgereedschap. Twistlock: voorkomt onbedoeld openen van de karabijnhaak. Om te voldoen aan voorschriften tijdens het werken op hoogte, bijvoorbeeld industrieel klimmen, boomverzorgers, reddingsdiensten, op

Artikelnummer 7L230774
Lengte (mm) 81
Materiaal Aluminium
Met schroefsluiting Ja
Merk Knipex
Type Carabiner
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 81
Materiaal Aluminium
Met schroefsluiting Ja
Merk Knipex
Type Carabiner

Omschrijving

Karabijnhaak Voor een betrouwbare bescherming van het gereedschap: houdcapaciteit getest in talrijke valtests voor gereedschap tot 6 kg, zelfs batterijgereedschap. Twistlock: voorkomt onbedoeld openen van de karabijnhaak. Om te voldoen aan voorschriften tijdens het werken op hoogte, bijvoorbeeld industrieel klimmen, boomverzorgers, reddingsdiensten, op zee, enz. Paddestoelslot om de treksterkte te verhogen. Met pin om een oogje te maken: kan worden ingestoken voor een permanente verbinding tussen karabijnhaak en sleutelkoord/adapterriem. Robuust en licht dankzij aluminium van hoge sterkte. Snapperopening: 16 mm. Max. statische belasting in lengterichting bij vergrendeling: 2 KN. Inhoud: 2 karabijnhaken, veiligheidsspelden. Geen PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen): niet geschikt voor persoonlijke veiligheid! Opening karabijnhaak: 16 mm. Max. draagvermogen in lengterichting in vergrendelde toestand: 2 KN. zelfbedieningskaart/blister. - Draagvermogen: 2 KN

Artikelnummers

Artikelnummer 7L230774
EAN 4003773081371
UBB 500667041361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 00 50 03 T BK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.