text.skipToContent text.skipToNavigation

Mantelkopfrees DIN 1880 type N nominale-d. 63 mm HSS-Co5 snedeaantal 8 PROMAT


HSS-Co5. DIN 1880. Type N. Met langs- en dwarssleuf volgens DIN 138. Rechtssnijdend. Voor het frezen van bouw-, inzet-, en temperstalen alsmede kortspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 5H487084
Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 8
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Diameter frees (mm) 63
Merk Promat
Type Uncoated Shell End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 5H487084
EAN 4015448521099
UBB 500582421037
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4000866624
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.