text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
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
Boren
Trappenboren
U6315.004.039
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
Fabory Trappenboor Werknorm Rechtssnijdend HSS 5-13 4,0-39,0MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Grote Nr. 5. Boorbereik 4,0 - 39,0 mm. NEXT GENERATION
Volledige omschrijving
Artikelnummer
U6315.004.039
Totale lengte (mm)
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
90
Schachtvorm
Cilindrisch
Basic material
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
107
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
90
Schachtvorm
Cilindrisch
Basic material
HSS
Merk
Fabory
Number of steps (Stepdrills)
13
Schachtafmeting
10
Gewicht per stuk (g)
225
Type
Step Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U6315.004.039
EAN
8715494638012
UBB
500500208615
UNSPSC
27110000