text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Baksteen bolsterbeitel 103 50 mm


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, zorgvuldig over de gehele lengte gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten

Artikelnummer G4691.000.050
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 50
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 250
Beitelbreedte (mm) 50
Bladvorm Vlak
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 26
Schachthoogte (mm) 13
Schachtvorm Vlak ovaal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 580
Type Brick Cutting Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, zorgvuldig over de gehele lengte gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten

Artikelnummers

Artikelnummer G4691.000.050
EAN 4010883872348
UBB 203116085317
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8723420
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.