text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L330xB213xH200 mm PP blauw LA-KA-PE


Uit hoogwaardig polypropyleen. Goed bestand tegen vetten, hars, olie, zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +60 °C. Gladde binnenvlakken, eenvoudig te reinigen. Geschikt voor levensmiddelen. Geschikt om te worden gerecycled

Artikelnummer 4V526297
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 9.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 9.7
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 179
Binnenhoogte (mm) 185
Buitenbreedte (mm) 213
Buitenhoogte (mm) 200
Buitendiepte (mm) 348
Binnendiepte (mm) 280
Merk La-ka-pe
Type PLK-2A-BLAU

Artikelnummers

Artikelnummer 4V526297
EAN 4031022003911
UBB 500582242185
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.