text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazijnbak PLK L330xB213xH150 mm PP groen LA-KA-PE


Artikelnummer 0S526076
Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 7.4
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Groen
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 7.4
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 22
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 179
Binnenhoogte (mm) 137
Buitenbreedte (mm) 213
Buitenhoogte (mm) 150
Buitendiepte (mm) 330
Binnendiepte (mm) 280
Merk La-ka-pe
Type PLK-2-GRUN

Artikelnummers

Artikelnummer 0S526076
EAN 4031022004390
UBB 500573849717
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000449417
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.