text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Kunststof bakken
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkast toebehoren
5G658111
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
La-Ka-Pe Magazijnbak PLK L164xB105xH75 mm PP rood
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
5G658111
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
0.7
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
5
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
85
Binnenhoogte (mm)
62
Buitenbreedte (mm)
105
Buitenhoogte (mm)
75
Buitendiepte (mm)
164
Binnendiepte (mm)
135
Merken
La-ka-pe
HS- en goederencode
Bekijk
Type
PLK-4-ROT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G658111
EAN
4031022005779
UBB
500582402227
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000449430